カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- POSH Faith(13)
- ALBA(アルバ)(9)
- KITACO(7)
- タカチ電機工業(4)
- Vesrah(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ハリケーン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
「tw4-2-5」の検索結果

(特殊ビット)ドライバーセット
Wera¥25,980税込¥28,5781組当日出荷89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824