カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
- Wera
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- パイオニア(4)
- ANEX(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- シヤチハタ(2)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- BOLL(2)
- FPC(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アルインコ(1)
- エイト(1)
- SMC(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- コクヨ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
価格
「tx20」の検索結果

867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20
Wera¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード
Wera¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
(Torx)ドライバービット
Wera¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4
(Torx)ドライバービット
Wera¥629税込¥6921個翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
(Bore Torx)ドライバービット
Wera¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Torx)キーレンチ(ボールポイント付)
Wera¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
8767A サイクロップビットソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
キーレンチ(ホールド仕様)
Wera¥799~税込¥879~1本翌日出荷オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
トルクスビット
Wera¥899税込¥9891パック翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Torx)ドライバービット(ウェッジ)
Wera¥689税込¥7581本翌々日出荷867/1 Z トルクス W トルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トルクスの細切り形状はネジリセスによりよくフィットするよう設計されています。トルクスネジに大きなトルクを伝達できます。用途トルクスネジ用、一般用途向け全長(mm)25
トルクスビット(ステンレス)
Wera¥999税込¥1,0991本翌々日出荷3867/1 TS SB ステンレストルクスビット。ブリスターパック入り。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収するため、耐久年数が延びます。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途陳列用全長(mm)25
(Torx)インパクトビット
Wera¥1,098税込¥1,2081本当日出荷867/1 IMP DC SB SiS トルクスビット。凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。ブリスターパック入り。全長(mm)25先端サイズ(TX)20
バイトーション ドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭