カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • NOJIMA ENGINEERING(20)
  • 明大(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BONDHUS(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • RS PRO(5)
  • サンワサプライ(4)
  • タンガロイ(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • 萩原(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • j5 create(3)
  • コクヨ(2)
  • TRUSCO(2)
  • TexWipe(テックスワイプ)(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • ラトックシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx60」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm Weraクラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mmWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4652材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T8先端サイズ(mm)2.30
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Weraクラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1Wera
19,980税込21,978
1個
当日出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
関連キーワード
ドライバー/ビットカテゴリ