カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Wera
- SMC(273)
- 河村電器産業(15)
- 渡辺電機工業(6)
- 扶桑精機(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- Canon(3)
- KSフィルター(3)
- 東部(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- 内外電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 佐文工業所(2)
- プロトティップ(2)
- 岩田製作所(1)
- カネテック(1)
- ブランドをもっと見る
「tz-20」の検索結果

サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
ツールチェック
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にソケットのサイズを識別することができます。トラスコ品番691-2056セット内容8001 A (1x 1/4x87,0), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 TZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 TH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TZ TORX (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 TZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 Z (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数38