カテゴリ
- 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
- Wera
- AMPHENOL(5)
- P&G(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ダリヤ[理美容](1)
- ベッセル(1)
- ホーユー(1)
「wellaton」の検索結果
特価
関連キーワード

ダイヤモンドプラスドライバー
Wera(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット
Wera¥7,498税込¥8,2481セット(9本)当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番433-5384セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付質量(g/セット)641サイズ規格ミリ
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
サイクロップラチェットセット
Wera¥48,980~税込¥53,878~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
2035/6A ドライバーセット(ラック付)
Wera¥5,998税込¥6,5981本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥22~税込¥24~1本ほか当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイヤモンドマイナスドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら