カテゴリ
- 切削工具・研磨材(521)
- 作業工具/電動・空圧工具(34)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- その他(15)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- サンフレックス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(216)
- 以上(255)
- 以上(271)
- 以上(278)
価格
- 1,500円以下(13,738)
- 1,500-10,000円(16,822)
- 10,000-50,000円(9,601)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線全長(mm)102軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000植付(mm)50
クリーナースポンジ バックパット
サンフレックス(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
チャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
クリーナースポンジセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
六角軸付スモールジスクサンダー
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
六角軸フェルトバフ(砲弾)
サンフレックス(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸筆型ワイヤーブラシ
サンフレックス(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型直径(Φmm)15軸長(mm)25毛丈(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
先曲チャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス(4件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(10件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
ラバーステックヤスリ
サンフレックス(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
六角軸フェルトバフ(円筒)
サンフレックス(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
マジックタッチフェルトバフ
サンフレックス(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。材質フェルト厚さ(mm)10直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等外径(mm)125適正回転数(min-1)900~2000
カッターネット(2枚入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
ダイヤモンドカッターセット
サンフレックス(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)18、22、25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
クリーナースポンジ
サンフレックス(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。厚さ(mm)5外径(Φmm)75最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
クリーナースポンジ メラミンフォーム
サンフレックス(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや汚れ落としに。 蛇口やシンクの水アカ取りに。 各種クリーニングに。材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材
サンフレックス(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材各種金属
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入
サンフレックス(2件のレビュー)¥869税込¥9561袋(3枚)当日出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3外径(Φmm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
ドラムペーパセット Φ6.3mm径
サンフレックス(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
マジックタッチ バックパット
サンフレックス(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。材質樹脂軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)34
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら