カテゴリ

  • 研磨材(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(38)
  • イチグチ(265)
  • ヤナセ(柳瀬)(149)
  • イトーキ(140)
  • TRUSCO(103)
  • エスコ(98)
  • NSK(ナカニシ)(59)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(52)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](43)
  • コクヨ(41)
  • アズワン(40)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • 永興電機工業(21)
  • SK11(21)
  • リューター(日本精密機械工作)(19)
  • ミユキ産業(19)
  • 田村総業(18)
  • ムラコ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布 1m」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス

    布、羊毛、皮バフ 3本組

    サンフレックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • サンダーバフΦ25 サンフレックス

    サンダーバフΦ25

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • サンダーバフたいこ サンフレックス

    サンダーバフたいこ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質不織布軸径(Φmm)6.35形状球形直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 125Φサンダーバフ サンフレックス

    125Φサンダーバフ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
    用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#600相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
  • 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス

    軸付タンピコ繊維ブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
    用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
  • ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックス

    ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • 125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス

    125Φマジックタッチサンダーバフ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
    用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
  • サンダーバフΦ20 サンフレックス

    サンダーバフΦ20

    サンフレックス
    539税込593
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • ベベルサンダーバフ サンフレックス

    ベベルサンダーバフ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • ランダムサンダー用フェルトバフ サンフレックス

    ランダムサンダー用フェルトバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
    用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
  • サンダーバフ サンフレックス

    サンダーバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    適合アーバー(4002、4001H、4002H)材質不織布粒度#180相当厚さ(mm)25直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • マジックタッチサンダーバフ サンフレックス

    マジックタッチサンダーバフ

    サンフレックス
    529税込582
    1パック(2枚組)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
    用途サビ取り、木目だし等材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)100
  • 六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス

    六角軸サンダーバフたいこΦ70

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
    用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
  • サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックス

    サンダーバフ(ウェーブタイプ)

    サンフレックス
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • サイザルバフ サンフレックス

    サイザルバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
    材質サイザル麻厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    869税込956
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックス

    マジックタッチパット用 クッションスポンジ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
    用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)材質ウレタンスポンジ、ポリエステル厚さ(mm)25外径D(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
  • ジスクサンダー A材 サンフレックス

    ジスクサンダー A材

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • シンクピカピカ!セット サンフレックス

    シンクピカピカ!セット

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • ラバーパット サンフレックス

    ラバーパット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
    材質ゴム軸径(Φmm)6直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)125
  • 堅バフ サンフレックス

    堅バフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • テツバフ サンフレックス

    テツバフ

    サンフレックス
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • テツバフ 75Φ サンフレックス

    テツバフ 75Φ

    サンフレックス
    979税込1,077
    1枚
    5日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質綿100%厚さ(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属外径(mm)75穴径(mm)12.7
  • 皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    皮バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    659税込725
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • ミックスホイル サンフレックス

    ミックスホイル

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
    材質不織布軸径(Φmm)6粒度#180厚さ(mm)25直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • グレーバフ Φ20 サンフレックス

    グレーバフ Φ20

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
    用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)20
  • ミニサンダーバフ Φ25X2 サンフレックス

    ミニサンダーバフ Φ25X2

    サンフレックス
    499税込549
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
    用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
  • ミニサンダーバフ Φ20X2 サンフレックス

    ミニサンダーバフ Φ20X2

    サンフレックス
    539税込593
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
    用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
  • グレーバフ Φ25 サンフレックス

    グレーバフ Φ25

    サンフレックス
    379税込417
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
    用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)25
  • CPジスク サンフレックス

    CPジスク

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • ジスクサンダー Z材 サンフレックス

    ジスクサンダー Z材

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
    用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。材質Z材(ステンレス用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    969税込1,066
    1本
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120厚さ(mm)20適合材金属、木材
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質軸径(Φmm)3長さ(mm)20形状円筒粒度#120直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • サンダーバフたいこミニ サンフレックス

    サンダーバフたいこミニ

    サンフレックス
    708税込779
    1本
    6日以内出荷
    柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
  • スリットホイル   50Φ サンフレックス

    スリットホイル 50Φ

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サンダーホイル サンフレックス

    サンダーホイル

    サンフレックス
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材適合材金属、木材
  • サンダーホイル Φ30 # 60 サンフレックス

    サンダーホイル Φ30 # 60

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)10砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])20000