カテゴリ

  • 研磨材(78)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(44)
  • ヤナセ(柳瀬)(256)
  • エスコ(222)
  • ミニター(222)
  • イチグチ(183)
  • TRUSCO(166)
  • FUJI STAR(三共理化学)(140)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • イトーキ(81)
  • 和平フレイズ(70)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • 永興電機工業(62)
  • SK11(59)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • プラス[家具](56)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(47)
  • omron(オムロン)(46)
  • 高島産業(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120度」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ラバーステックヤスリ サンフレックスラバーステックヤスリサンフレックス(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
Φ10サンダーバンド(替) サンフレックスΦ10サンダーバンド(替)サンフレックス
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
サンダーバンド 替ペーパー サンフレックスサンダーバンド 替ペーパーサンフレックス
489税込538
1パック(4個組)
当日出荷から7日以内出荷
材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
セラブロック サンフレックスセラブロックサンフレックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(3枚)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
オービタルサンダー用サンディングペーパー(布) サンフレックスオービタルサンダー用サンディングペーパー(布)サンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1セット(6枚)
当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6
セラブロックスティック サンフレックスセラブロックスティックサンフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング砥石寸法(mm)70×10×6全長(mm)180
セラポイント(金属用) サンフレックスセラポイント(金属用)サンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
磨くゴムへらS サンフレックス磨くゴムへらSサンフレックス
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
磨くゴム サンフレックス磨くゴムサンフレックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。
全長(mm)140縦(mm)(ゴム部)70幅(mm)(ゴム部)10厚さ(mm)(ゴム部)6材質樹脂
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34サンフレックス(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
ドラムサンダー 替バンド サンフレックスドラムサンダー 替バンドサンフレックス
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2
ジスクサンダー A材 サンフレックスジスクサンダー A材サンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
歯科用軸付砥石 サンフレックス歯科用軸付砥石サンフレックス
319税込351
1個
当日出荷
材質WA材軸径(Φmm)2.34長さ(mm)16形状円筒粒度#120直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])20000
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
スリットホイル   50Φ サンフレックススリットホイル 50Φサンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ベベルサンダー A材 サンフレックスベベルサンダー A材サンフレックス
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ペーパコーンカップ サンフレックスペーパコーンカップサンフレックス
719税込791
1パック(10個組)
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス
379税込417
1個
翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 4×13×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸サンフレックス
2,698税込2,968
1パック(8本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
ジスクサンダー Z材 サンフレックスジスクサンダー Z材サンフレックス
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質Z材(ステンレス用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス穴径(mm)16(15)
磨くゴムへらM サンフレックス磨くゴムへらMサンフレックス
749税込824
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
サンディングローラー 替ベルト サンフレックスサンディングローラー 替ベルトサンフレックス
879税込967
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100厚さ(mm)50砥材A材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
サンディングペーパー サンフレックスサンディングペーパーサンフレックス
169税込186
1パック(6枚組)
5日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
長さ(mm)228幅(mm)93材質全長(mm)228適合材木材・金属・石材
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸サンフレックス
2,288税込2,517
1パック(8本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型サンフレックス
2,798税込3,078
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品