カテゴリ

  • 研磨材(99)
  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(840)
  • ミニター(591)
  • NSK(ナカニシ)(238)
  • 永興電機工業(199)
  • リューター(日本精密機械工作)(156)
  • TRUSCO(130)
  • ヤナセ(柳瀬)(128)
  • 三木プーリ(109)
  • 東海キャスター(88)
  • イチグチ(70)
  • スーパーツール(70)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(66)
  • リューター(49)
  • ミスターマイスター(44)
  • SK11(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(39)
  • 高島産業(37)
  • シグマ光機(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm軸」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)4高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
超硬回転ヤスリ 6.4X13X3Φ軸 サンフレックス超硬回転ヤスリ 6.4X13X3Φ軸サンフレックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状砲弾型高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)6.4
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用) サンフレックスセレクトセット(ガラス彫刻・細工用)サンフレックス
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
超硬回転ヤスリ 3X19X3Φ軸 サンフレックス超硬回転ヤスリ 3X19X3Φ軸サンフレックス
3,500税込3,850
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)19外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
マジックタッチ バックパット サンフレックスマジックタッチ バックパットサンフレックス(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。外径(mm)34軸径(Φmm)3材質樹脂許容回転数(min-1[r.p.m])5000
普及型フレキシブルシャフト サンフレックス普及型フレキシブルシャフトサンフレックス(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
ダイヤドリル サンフレックスダイヤドリルサンフレックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。材質HSS、電着ダイヤ軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステン用軸付砥石WA材 サンフレックスステン用軸付砥石WA材サンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3粒度#220
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)5.5高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3粒度#60材質WA材適合材炭素鋼・合金鋼
サンダーバンド サンフレックスサンダーバンドサンフレックス(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3適合材木材・金属・石材材質ゴム長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用軸径(Φmm)3、6仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックスレザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)サンフレックス
499税込549
1個
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
研磨ラバーバフ サンフレックス研磨ラバーバフサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
軸付フェルトパフ サンフレックス軸付フェルトパフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)7長さ(mm)15材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸 サンフレックス超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸サンフレックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用サンフレックス(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
金工ヤスリ 6x10x3Φ軸 サンフレックス金工ヤスリ 6x10x3Φ軸サンフレックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)6材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用 フェルトサンフレックス
979税込1,077
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸 サンフレックス精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸サンフレックス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削軸径(Φmm)3材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス
289税込318
1個
翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス
339税込373
1個
翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル