カテゴリ
- 研磨材(30)
- 電動工具(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- NSK(日本精工)(89)
- 廣杉計器(57)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- NSK(ナカニシ)(30)
- THK(24)
- 三木プーリ(23)
- IKO(日本トムソン)(22)
- レニショー(21)
- 長野計器(19)
- 七星科学研究所(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- イチグチ(18)
- SKC(環境測定)(18)
- ホンダ(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5000」の検索結果
特価

六角軸フェルトバフ(砲弾)
サンフレックス(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸フェルトバフ(円筒)
サンフレックス(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
マジックタッチ バックパット
サンフレックス(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。材質樹脂軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)34
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材
サンフレックス(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から5日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材各種金属
六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材
サンフレックス(3件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材ステンレス
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材
サンフレックス(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
六角軸金工ヤスリ(円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(円すい型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸ダイヤモンド砥石
サンフレックス¥859税込¥9451本当日出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸サンダーバフたいこΦ70
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
回転ヤスリ(木工用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷木材を研削するのに使用します。材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材
38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー
サンフレックス¥879税込¥9671枚当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。材質レジンダイヤ入数(枚)1許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材、ガラス等外径(mm)38
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)
サンフレックス¥698税込¥7681本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)15線径(mm)0.3
六角軸セラポイント
サンフレックス¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸
サンフレックス(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6高さ(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)14
仕上げバフたいこ
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ダイヤモンドサンダー
サンフレックス¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷ダイヤモンド砥粒入りであらゆるものを研磨します。材質レジンダイヤ直径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9.5×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状とんがり型カット名称ダイヤカット目
筆型ワイヤー
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質ステン軸径(Φmm)6形状筆型直径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
モーターカップリング
サンフレックス(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本5日以内出荷から10日以内出荷モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸サンダーホイール ラウンド型
サンフレックス¥799税込¥8791個6日以内出荷使いやすく頭の形を丸めたラウンド形状のフラップホイール。平面にもR面にも使いやすい。インパクトドライバーでも使用できる六角軸。用途木工作業や金属のサビ取り・塗装はがしなどに。高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸(対辺6.35mm)外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーバフたいこ ロング軸
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から8日以内出荷素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
サンダーバフたいこミニ
サンフレックス¥708税込¥7791本6日以内出荷柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
ジョイロボプロ アルファ
サンフレックス¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
スリットホイル 50Φ
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
万能ツールセット
サンフレックス¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
強力型フレキシブルシャフト
サンフレックス¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品