カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • iiyama(イイヤマ)
  • モノタロウ(1)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • Philips(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「decklink duo2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転

    iiyama(イイヤマ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
    付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8サイズ27型(対角68.6cm)消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)適合規格TCO Certified、VCCI、PSE表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ーコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm解像度1920×1080保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能視野角左右各89°、上下各89°(標準)動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)応答速度0.4ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W×2入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型(対角68.6cm)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250(標準)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080

    iiyama(イイヤマ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用。WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵。USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力。USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
    仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)