カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- iiyama(イイヤマ)
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「to-h543」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmサイズ23.8ピッチ水平:0.275mm、垂直:0.275mm消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m)入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)