カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- iiyama(イイヤマ)
- ALBA(アルバ)(2)
- ASUS(エイスース)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- brembo(1)
- j5 create(3)
- omron(オムロン)(1)
- SPARKFUN(1)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アバーメディア(1)
- フクハラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「up2-1c」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証
iiyama(イイヤマ)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、L字ドライバー、VESAプレート、セーフティ&クイックスタートガイド質量(kg)【スタンド込み】5.8【スタンドなし】4外形寸法(mm)613.0×403.5~547.5×209.5消費電力(W)【標準】21表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降(150mm) / スウィーベル(左右60°) / ピボット(回転) / チルト(上23°・下5°)最大解像度2560×1440表示色約1677万色保証期間3年間保証応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1/USB Type-C(Alt Mode・PD65W給電対応)×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック端子ヘッドホン(Φ3.5mmステレオミニジャック)画面サイズ27型ポート【LANポート】RJ45(1000BASE-T)対角(mm)685ハブタイプ1Up + 4Down(Type-A×2、Type-C×2)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)~0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm寸法27型消費電力(W)19電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.6(スタンド含む)最大消費電力(W)60コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度350cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1,677万色解像度1920×1080視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30.0~285.0kHz走査周波数(垂直)48.0~240.0HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子DisplayPort / HDMI接続端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1