カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • SMC(121)
  • StarTech.com(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • E-comfort(3)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • 理研計器(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • ウッドワン(2)
  • ニッサン(2)
  • ビュートン(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • kuuki(2)
  • ケナメタル(1)
  • スーパーツール(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch4b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MVUシリーズ [地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ] MAXZEN

    MVUシリーズ [地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ]

    MAXZEN
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめる4K対応スマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。美しい映像を実現 豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。SDR 8bit (256段階)、Dolby Vision 12bit (4096段階)。「DolbyVison」 「HDR10」「HLG」規格に対応。 従来のSDR (スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。Dolby Atmos for TV 最新の立体音響技術で、 あなたの周りを包み込み、 映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1本※MVU43CH07は本体にケーブルが繋がっております。電源(V)AC 100~ 50/60Hz機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0RoHS指令(10物質対応)対応チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
  • MVU50CH07 [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ] MAXZEN

    MVU50CH07 [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ]

    MAXZEN
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめる4K対応スマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。美しい映像を実現 豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。SDR 8bit (256段階)、Dolby Vision 12bit (4096段階)。「DolbyVison」 「HDR10」「HLG」規格に対応。 従来のSDR (スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。Dolby Atmos for TV 最新の立体音響技術で、 あなたの周りを包み込み、 映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1本※MVU43CH07は本体にケーブルが繋がっております。寸法(mm)スタンドなし 約1110 × 648.8 × 91.7、スタンドあり 約1118.1 × 703.8 × 275.2質量(kg)スタンドあり 約8.4電源(V)AC 100~ 50/60Hz消費電力(W)103機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10液晶パネル画面サイズ 50V型、バックライト LED、画素数 3840 × 2160、アスペクト比 16 : 9、応答速度 6 ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°使用環境温度 : 0~40℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)対応メディア地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0保管環境温度 : -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)154待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー/10W + 10Wパネル4K入出力端子HDMI入力 3系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ)、ビデオ入力 1系統3.5mmミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1系統 3.5mmミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2系統 (USB 2.0)発売年2024チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
  • MV40CH07 [40V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン 液晶テレビ] MAXZEN

    MV40CH07 [40V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン 液晶テレビ]

    MAXZEN
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめるスマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。Dolby Audio 対応 Dolby Audio TM 搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。裏番組も同時に録画できる Wチューナー搭載 同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。外付けHDD録画 USB外付け HDD (別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。USBでつなぐだけ!最大容量4TBの外付けHDDが接続可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。美しい映像を実現 よりリアルに、圧倒的な色彩美 SDR 8bit (256段階)、HDR 10bit (1024段階)。High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部、※MV24CH06、MV40CH07は本体にケーブルが繋がっております。寸法(mm)スタンドなし 約891.8 × 515.4 × 89.7、スタンドあり 約891.8 × 555.6 × 180.1質量(kg)スタンドあり 約5.3電源(V)AC 100~ 50/60Hz消費電力(W)79機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10液晶パネル画面サイズ 40V型、バックライト LED、画素数 1920 × 1080、アスペクト比 16 : 9、応答速度 9.5 ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°使用環境温度 : 0~40℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)対応メディア地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0保管環境温度 : -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)127待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー/8W + 8W入出力端子HDMI入力 2系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ)、ビデオ入力 1系統3.5mmミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1系統 3.5mmミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2系統 (USB 2.0)チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
AV家電カテゴリ