カテゴリ

  • 家電(1)
    • 冷蔵庫(1)
絞り込み
定格内容積(L)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • MAXZEN
  • アイリスオーヤマ(18)
  • アビテラックス(5)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • TOHOTAIYO(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 山崎実業(47)
  • ELPA(16)
  • StarTech.com(13)
  • ツインバード(10)
  • bitstrong(10)
  • エスコ(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • 栃木屋(6)
  • シバタ工業(5)
  • ティーエフサービス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「reizouko」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
冷蔵庫カテゴリ