カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)
  • モノタロウ(56)
  • アサヒAV(28)
  • 清和工業(17)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(26)
  • エーモン(191)
  • サンワサプライ(169)
  • カナック企画(2)
  • メディアカバーマーケット(2,049)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(406)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • BAGSTER (バグスター)(332)
  • Avail(アベイル)(301)
  • エレコム(295)
  • audio-technica(294)
  • オーム電機(290)
  • StarTech.com(265)
  • GALFER(ガルファー)(212)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(190)
  • データシステム(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション)トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション)まごのてエアーインパクトレンチAIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます仕様注油用オイル:ISO VG10付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1質量(kg)1.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケットAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミ製エアー補助タンク AIR WAVE(和コーポレーション)軽量アルミ製エアー補助タンクAIR WAVE(和コーポレーション)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション)エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)AIR WAVE(和コーポレーション)
16,980税込18,678
1セット(4本)
翌々日出荷
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
静音オイルレスエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)静音オイルレスエアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角AIR WAVE(和コーポレーション)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)AIR WAVE(和コーポレーション)
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応