カテゴリ
- 電気材料(1)
- 2PNCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(4)
- タイカツ(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 冨士電線(四国)(2)
- 明工社(18)
- アサヒ特販(4)
- エスコ(3)
- H&H(2)
- ベン(2)
- 鶴見製作所(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2pnct 1.25」の検索結果

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥5,598~税込¥6,158~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応