カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- 富士電線工業(20)
- 三ツ星(6)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 鶴見製作所(3)
- エスコ(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 八光電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2pnct 38」の検索結果

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥31,980~税込¥35,178~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応