カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(4)
- 冨士電線(四国)(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 未来工業(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2pnct5.5sq-4c」の検索結果
特価

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応