カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- 富士電線工業(7)
- 三ツ星(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 倉茂電工(4)
- 冨士電線(四国)(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 未来工業(1)
- 行田電線(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「38sq 4c」の検索結果

非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥119,800税込¥131,7801巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥129,800~税込¥142,780~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応