カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
「cj6x88tg」の検索結果
特価

TPCC 6A-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥8,398税込¥9,2381巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色黒対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)