カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • JAPPY(1)
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ照明(3)
  • 三菱電機(2)
  • 伸興電線(2)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 神保電器(4)
  • 金子コード(1)
  • 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpev0.9 100m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
電線/ケーブルカテゴリ