カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 富士電線工業(4)
- 伸興電線(3)
- カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「em-cpee-s」の検索結果
特価

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線