カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(3)
- 日本製線(19)
- エレコム(3)
「em-nsedt」の検索結果

エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻(300m)7日以内出荷Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル
冨士電線(東京)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から61日以内出荷ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T