カテゴリ
- 電気材料(6)
- 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 6(1)
- 10(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 200(4)
対数(P)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 7(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 0.65(3)
- 0.9(5)
- 1.2(5)
- 1.6(2)
シース色
カラー(2)
灰(3)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- JMACS(日本電線工業)(7)
- JAPPY(3)
- 華陽電線(2)
- 伸興電線(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- Cressall(8)
- 豊澄電源機器(4)
- CKD(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラディウス(2)
- ロバートショウ(2)
- エスコ(1)
- 静岡製機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 石川特殊電線(1)
- グッドマン(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「hp線」の検索結果

消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(200m)6日以内出荷小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200