カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • 伸興電線(5)
  • JMACS(日本電線工業)(5)
  • JAPPY(2)
  • 華陽電線(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 石川特殊電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp1.2-3p」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)同心撚り

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    6日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
    色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 消防用電線 冨士電線(東京)

    消防用電線

    冨士電線(東京)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥8,698税込¥9,568
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
関連キーワード
hp1.2×2c特集