カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(15)
  • タイカツ(1)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • 明工社(49)
  • アメリカン電機(36)
  • 日動工業(27)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 鶴見製作所(11)
  • ToyoPumps(10)
  • イトーキ(8)
  • エスコ(6)
  • アサヒ特販(4)
  • 八光電機(3)
  • ヤガミ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集
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
"pnct" 冨士電線(東京) 【通販モノタロウ】