カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(四国)
  • 日動工業(13)
  • 富士電線工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星(4)
  • 八光電機(2)
  • 三協リール(2)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
  • アズワン(1)
  • タイカツ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ヤガミ(1)
  • 冨士電線(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • TRIENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 3芯」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
4,798税込5,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性2、耐候性 5、耐震性3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電線 2pnct特集