カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(四国)
- 富士電線工業(7)
- 三ツ星(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2pnct 8sq 4c」の検索結果

2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥57,980~税込¥63,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80