カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(4)
ブランド
  • 冨士電線(四国)
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 倉茂電工(7)
  • 弥栄電線(1)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • MASTERTOOL(4)
  • オーナンバ(4)
  • カワイ電線(3)
  • Showa(2)
  • エスコ(1)
  • 沖電線(1)
  • カクダイ(1)
  • 伸興電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
11,980税込13,178特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応