カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(四国)
- 富士電線工業(11)
- 三ツ星(4)
- 八光電機(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- HEIDON(新東科学)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3pnct 4芯」の検索結果

3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80