カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(4)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(12)
  • セメダイン(11)
  • 因幡電工(9)
  • SOFT99(21)
  • 日東化成工業(8)
  • 吉野石膏(4)
  • アサヒペン(15)
  • 染めQ(旧テロソン)(7)
  • 武蔵ホルト(39)
  • コニシ(7)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • エスコ(231)
  • cotta(136)
  • ヤヨイ化学(116)
  • 関西パテ化工(113)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(100)
  • 尾崎亀商店(81)
  • 広島(60)
  • 井上工具(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテ」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
替刃式スクレーパー ミニ SK11替刃式スクレーパー ミニSK11(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)40質量(g)75タイプ替刃収納式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
コーキングスクレーパーセット SK11コーキングスクレーパーセットSK11(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
ソフトコーキングヘラセット SK11ソフトコーキングヘラセットSK11(49件のレビュー)
759税込835
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
タイル内装用スポンジ超耐久 SK11タイル内装用スポンジ超耐久SK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
プラスチック盛板 SK11プラスチック盛板SK11(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
タイル・内装用スポンジ SK11タイル・内装用スポンジSK11(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
替刃式セーフティスクレーパー SK11替刃式セーフティスクレーパーSK11(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
削る、はがす作業が簡単にできます。 刃の出し入れが簡単です。 工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)90材質SK-5質量(g)100刃の厚さ(mm)約0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
コーキングパッドセット SK11コーキングパッドセットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
ゴムベラ SK11ゴムベラSK11
489税込538
1本
当日出荷
対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木(ゴム)赤色
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
タイル内装用スポンジ ソフト SK11タイル内装用スポンジ ソフトSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
コーキングヘラセット SK11コーキングヘラセットSK11(9件のレビュー)
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
バチベラ SK11バチベラSK11
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
SK11 ラバーハンドボウル SK11SK11 ラバーハンドボウルSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
やわらかく、手になじみ、使いやすいです。 セメント、パテ材、ペンキなどのさまざまな素材の混ぜ作業。 柔らかく、変形するので、手に馴染み、疲れにくです。 片手で持ちやすく、少量の塗材の使用時に最適です。
ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×60アズワン品番62-2881-75
タイル内装用スポンジやわらか SK11タイル内装用スポンジやわらかSK11
469税込516
1個
当日出荷
柔らかく密度が高いタイプです。 密度が高く非常に柔らかい、きめが細かいスポンジです。 スポンジが柔らかいので、汚れにしっかり絡み付きます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプやわらか
タイル内装用スポンジ かため SK11タイル内装用スポンジ かためSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
かためでハードに使えるタイプです。 伸びは少ないですが、非常に固さがあり、ハードに使えるスポンジです。 かための材質で強めにこすって使用いただけます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)245×320×70タイプかため
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
シーリングヘラ SK11シーリングヘラSK11
799税込879
1本
当日出荷
シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。シーリング材の押さえ作業に最適です。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。サイズS
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
ステンレスパテ板 SK11ステンレスパテ板SK11(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
コーキング落とし SK11コーキング落としSK11
369税込406
1本
当日出荷
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様荒削り用材質ポリアセタール
コーキング落とし SK11コーキング落としSK11
259税込285
1本
当日出荷
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様仕上用材質ポリプロピレン
タイル・内装用スポンジ SK11タイル・内装用スポンジSK11
469税込516
1個
当日出荷
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×500×60タイプロング
木柄薄刃スクレーパー SK11木柄薄刃スクレーパーSK11
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
替刃式スクレーパー 300 SK11替刃式スクレーパー 300SK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)100全長(mm)300質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
ゴムベラ SK11ゴムベラSK11
699税込769
1本
当日出荷
パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。幅(mm)120仕様長柄材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)大きさ
パティナイフ SK11パティナイフSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
用途タイル目地の補修、パテハガシ作業。全長(mm)約225仕様No.24材質(柄部)ヘラサイズ(mm)約125
スイープスクレーパー SK11スイープスクレーパーSK11(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
柔らかく、衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。手先の感覚で塗れます。
用途パテ塗り・接着剤の塗り付け作業。材質軟ポリエチレン仕様柔軟性・耐衝撃レッドタイプソフト耐熱温度(℃)90材質(刃)軟ポリエチレン
Hサンダーアルミクッション付 SK11Hサンダーアルミクッション付SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ミニプラスチックヘラ ギザ付 SK11ミニプラスチックヘラ ギザ付SK11(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
ハンドサンダー 塩ビプレート SK11ハンドサンダー 塩ビプレートSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入りSK11(9件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11
729税込802
1個
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
塗れるはがせるパテベラ SK11塗れるはがせるパテベラSK11
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。材質ポリアセタール