カテゴリ

  • 電動工具(10)
    • 丸ノコ(2)
    • 充電式マルノコ(1)
  • 研磨材(36)
    • 切断機用カッター(チップソー)(34)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 85(2)
  • 100(11)
  • 110(4)
  • 125(22)
  • 135(1)
  • 147(2)
  • 150(10)
  • 165(13)
  • 185(3)
  • 190(6)
  • 216(3)
  • 260(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(30)
  • 25.4(3)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
  • 4000(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
300~400未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 15(1)
3.2・15
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • マキタ(168)
  • 京セラインダストリアルツールズ(37)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(192)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • EARTH MAN(14)
  • Y'sGOD(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ハウスビーエム(24)
  • EVOLUTION(6)
  • シンワ測定(47)
  • RS PRO(87)
  • 修理(86)
  • ノーブランド(73)
  • モトユキ(42)
  • BOSCH(ボッシュ)(35)
  • アイウッド(32)
  • エスコ(28)
  • BIGMAN(ビッグマン)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸鋸」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃数40刃厚(mm)1.5適合機種125mm木工用丸鋸各種材質(本体)工具鋼最大切込深さ(mm)45材質(チップ)超硬
ZOIDチップソー PC SK11ZOIDチップソー PCSK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
ZOIDチップソー 木工用 SK11ZOIDチップソー 木工用SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合機種電気丸鋸、電子丸鋸適合材木工
充電かまいたちフッ素スリット SK11充電かまいたちフッ素スリットSK11
1,498税込1,648
1個(1枚)ほか
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
木工用チップソー SK11木工用チップソーSK11(3件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
859税込945
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ZOIDチップソー 鉄用 SK11ZOIDチップソー 鉄用SK11
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
1,198税込1,318
1個(1枚)ほか
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)12.7
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き外径(Φmm)110内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数40仕様防塵丸鋸用台厚(mm)1適合材木工、新建材
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11黒タフ 充電用鉄切チップソーSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
ZOIDチップソー 金属SD SK11ZOIDチップソー 金属SDSK11
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11充電丸鋸用チップソー(くろプラス)SK11(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2タイプ充電丸鋸用台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
充電かまいたち石膏ボード SK11充電かまいたち石膏ボードSK11
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。 フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
用途丸鋸用木工用チップソー。
ZOIDチップソー 石膏ボード SK11ZOIDチップソー 石膏ボードSK11(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断適合材石膏ボードや強化石こうボード内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2材質刃先:超硬、台金:鉄
石こうボード用チップソー SK11石こうボード用チップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
軸付丸鋸 SK11軸付丸鋸SK11
899税込989
1パック(2枚)
当日出荷
切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)15.8
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
ZOIDチップソー ホーロー SK11ZOIDチップソー ホーローSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
ZOIDチップソー キッチンパネル SK11ZOIDチップソー キッチンパネルSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断適合材キッチンパネル内径(Φmm)20刃幅(mm)1材質刃先:超硬、台金:鉄
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11
899税込989
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)15
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用