カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • 岩田製作所(154)
  • エスコ(33)
  • 五百蔵製作所(31)
  • アローライン工業(25)
  • レザーソー(24)
  • GAONA(ガオナ)(20)
  • BIGMAN(ビッグマン)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • ノーブランド(12)
  • 金鹿工具製作所(12)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(8)
  • 東京西勘(8)
  • ナカヤ(8)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(7)
  • 千吉(7)
  • 宮谷製作所(7)
  • 石鋸工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3mm板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金切鋏 倍力型 ロング SK11金切鋏 倍力型 ロングSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
ストロング万能はさみ AD SK11ストロング万能はさみ ADSK11(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
万能はさみAS ロング SK11万能はさみAS ロングSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
ミニ万能はさみステンレス SK11ミニ万能はさみステンレスSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
竹ひご抜き SK11竹ひご抜きSK11(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。材質適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
万能はさみAS ショート SK11万能はさみAS ショートSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
クラフト工作はさみ SK11クラフト工作はさみSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
電工はさみ コンパクト SK11電工はさみ コンパクトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。 ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。
用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。仕様ラバー付グリップ切断能力(mm)(アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0材質(グリップ)グラスファイバー配合66ナイロン硬度HRC(刃部)58-60材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
クラフト工作はさみ ギザ付 SK11クラフト工作はさみ ギザ付SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
Wブレードソー 精密/挽廻し SK11Wブレードソー 精密/挽廻しSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
ステン万能鋏EX Wカーブ SK11ステン万能鋏EX WカーブSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
ステン万能鋏EX ストレート SK11ステン万能鋏EX ストレートSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプストレート切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
ステン万能鋏EX ベント SK11ステン万能鋏EX ベントSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
Wブレードソー替刃 SK11Wブレードソー替刃SK11
699税込769
1枚
翌々日出荷
Wブレードソー用の専用替刃です。
用途Wブレードソー用専用替刃。材質(刃)SK-5