カテゴリ

  • 研磨材(52)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(44)
  • 3M(スリーエム)(73)
  • FUJI STAR(三共理化学)(139)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • TRUSCO(166)
  • アルゴファイルジャパン(158)
  • イチグチ(185)
  • イトーキ(93)
  • エスコ(199)
  • サンフレックス(78)
  • プラス[家具](56)
  • ミニター(221)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(194)
  • ヤナセ(柳瀬)(233)
  • リューター(日本精密機械工作)(50)
  • 和平フレイズ(68)
  • 永興電機工業(62)
  • 高島産業(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120度」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(12件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
  • マジック式ディスクペーパー MG150 SK11

    マジック式ディスクペーパー MG150

    SK11(32件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
  • 電動サンダー用ペーパー SK11

    電動サンダー用ペーパー

    SK11(9件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セットほか
    当日出荷
    研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
    用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
  • 面直し用ダイヤモンド砥石 SK11

    面直し用ダイヤモンド砥石

    SK11(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
    用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
  • 電動サンダー用ペーパー SK11

    電動サンダー用ペーパー

    SK11(8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(5枚)
    当日出荷
    電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
    用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
  • サンダーディスクA SK11

    サンダーディスクA

    SK11
    ¥149税込¥164
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
    用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
    用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20色緑目の粗さ中目
  • ベルトサンダー SK11

    ベルトサンダー

    SK11(11件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
    用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22ベルト幅(mm)100電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電力(W)340ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)約2.0ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400ベルト寸法(mm)100×915
  • マジックペーパー100mm SK11

    マジックペーパー100mm

    SK11(9件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(2枚)
    当日出荷
    100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
    直径(Φmm)100基材布外径(mm)100
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚粒度60・120・240直径(Φmm)125適合材木材・金属
  • サンディングロール空研木工用 SK11

    サンディングロール空研木工用

    SK11(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。仕様空研ぎ用幅(mm)100粒度120長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材木工
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • 研磨ブロック SK11

    研磨ブロック

    SK11(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
    用途木材等の研磨・研削。幅(mm)68粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)材質(本体)ゴム製
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • エンドレスベルト50 SK11

    エンドレスベルト50

    SK11(9件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    用途木、金属の研磨に寸法(mm)50×915砥材白色アルミナベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915適合材木、金属
  • ランダム用ナイロンタワシ SK11

    ランダム用ナイロンタワシ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
    用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。直径(Φmm)125
  • 電動サンダー用ネット SK11

    電動サンダー用ネット

    SK11(10件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
    用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,888税込¥5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • ハンドサンダー用替ペーパー SK11

    ハンドサンダー用替ペーパー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(3枚)
    当日出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
    用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
  • サンディングベルト SK11

    サンディングベルト

    SK11(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
    用途ベルトサンダー用サンディングベルト。適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • スポンジサンダーブロックR SK11

    スポンジサンダーブロックR

    SK11
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。
    用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
  • ポリネット両面ヤスリ3枚入り SK11

    ポリネット両面ヤスリ3枚入り

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
    用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
  • ナイロンタワシ SK11

    ナイロンタワシ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150色茶
  • サンディングRマジック 空研 SK11

    サンディングRマジック 空研

    SK11
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
    用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。仕様空研ぎ用幅(mm)75粒度120長さ(m)1目の粗さ中荒目適合材木工
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。材質WA材軸径(Φmm)2.35粒度WA120適合材各種金属
  • サンドペーパーセット SK11

    サンドペーパーセット

    SK11
    ¥379税込¥417
    1パック(10枚)
    当日出荷
    木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
    用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。適合機種研磨ブロック(SB-1)粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材
  • サンディングロール布 木工用 SK11

    サンディングロール布 木工用

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度120長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材木工、金属
  • エンドレスベルト100 SK11

    エンドレスベルト100

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    用途木工の研磨に幅(mm)100砥材WA周長(mm)915
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    ¥379税込¥417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • 空砥ペーパーミニ SK11

    空砥ペーパーミニ

    SK11
    ¥629税込¥692
    1パック(30枚)
    当日出荷
    カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
    用途木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。材質人造研磨材、クラフト紙粒度A120寸法(mm)76×140適合材木工
  • 両面サンディングスポンジ SK11

    両面サンディングスポンジ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    平面・曲面・凸面の研磨が、これ1丁でOKです。スポンジ素材のため別売の耐水ペーパーを使用するときは水を含ませての作業ができ大変便利です。 両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできます。
    用途曲面・平面の研磨作業。仕様マジックテープ式粒度(付属ペーパー)120材質(本体)スポンジ取付可能寸法(mm)70×135
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11
    ¥259税込¥285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンダー用ペーパー SK11

    サンダー用ペーパー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(6枚)
    当日出荷
    目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
    用途木材・樹脂・金属の表面研磨。適合機種電動サンダー寸法(mm)93×230
  • ハンドサンダー SK11

    ハンドサンダー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
    用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。仕様マジックテープ式粒度120材質(本体)木ペーパー寸法(mm)50×150
  • ハンドサンダー SK11

    ハンドサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
    用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。仕様マジックテープ式粒度120材質(本体)木ペーパー寸法(mm)50×150
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類