カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- SK11
- Y'sGOD(4)
「190X52P」の検索結果
特価

くろプラス(木工チップソー)
SK11(28件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
MULTIチップソー
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
輝龍(木工チップソー)
SK11¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。用途一般木材の切断作業。材質(本体)SK-5山数52適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)