カテゴリ
- 研磨材(15)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
- EARTH MAN(25)
- EIKO(栄工舎)(18)
- NACHI(不二越)(18)
- PROXXON(プロクソン)(66)
- RELIEF(24)
- RS PRO(61)
- RYOCO(菱高精機)(25)
- SMC(42)
- VISHAY(27)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- エスコ(72)
- グーリング(36)
- ブッシュ(Busch)(26)
- ミスターマイスター(50)
- 十川ゴム(120)
- 協和精工(22)
- 大阪魂(114)
- ブランドをもっと見る
「2.35 mm」の検索結果
特価

充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
軸付ダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
軸付丸鋸
SK11¥899税込¥9891パック(2枚)当日出荷切断作業に最適です。木材カットに使用します。用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付マイクロドリル
SK11¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
軸付フェルトバフ
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
軸付ゴム砥石
SK11¥539税込¥5931本当日出荷金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。材質砥材入りゴム軸径(Φmm)2.35粒度280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、貝殻など
軸付マイクロドリルセット
SK11¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応
SK11¥66,980税込¥73,6781セット欠品中入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト入組点数117差込角(sq.)6.35・12.7
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
軸付白毛ブラシ カップ型
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。材質白毛軸径(Φmm)2.35寸法(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、目地
軸付オフセット型ダイヤ
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
軸付砥石 GC120
SK11¥579~税込¥637~1本当日出荷石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。材質GC材軸径(Φmm)2.35粒度GC120適合材石材、ガラス、貝殻、木材など
軸付精密ヤスリ球型
SK11¥789~税込¥868~1個当日出荷木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
軸付ダイヤモンド砥石
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。用途ガラス彫刻、バードカービング等。材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス
軸付ステンブラシ
SK11¥599税込¥6591本当日出荷金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。用途金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。材質ステン線軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、目地
軸付精密ヤスリ 円錐型
SK11¥749~税込¥824~1個当日出荷木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
充電ロータリーツール
SK11¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500