SK11(15件のレビュー)当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色赤サイズ(mm)59×210×30