カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- オーム電機(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- 日動工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東西電気産業(2)
- カナテクス(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- シンワ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- フジマック(1)
- 日幸電子工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- スワン電器(1)
- ブランドをもっと見る
「23w e26」の検索結果

LED交換球 23W
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 23W
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ