カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- エレコム(8)
- 三菱電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- omron(オムロン)(4)
- オーム電機(3)
- Nicron(ニクロン)(3)
- MOTTERU(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- CIO(2)
- アズワン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- GENTOS(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- SAFT(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「3.6v 50mah」の検索結果
特価

充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
充電ロータリーツール
SK11¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500