カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 分岐カプラー(2)
絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • ピカコーポレイション(6)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • KOITO(小糸製作所)(21)
  • 千代田通商(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(29)
  • ナカオ(7)
  • アズワン(26)
  • アルインコ(6)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • SMC(1,667)
  • イトーキ(419)
  • オカムラ(岡村製作所)(208)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • ダイヤトレンド(56)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(50)
  • 神保電器(47)
  • エスコ(36)
  • ヴァンテアンパネル(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3連」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3連分岐ソケットロータリー SK11

    3連分岐ソケットロータリー

    SK11
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
    用途エアー配管を複数に分岐。材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状90度ロータリー形状材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 建築用シャープペン3連発6角 SK11

    建築用シャープペン3連発6角

    SK11(7件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    面倒な芯交換の手間が少ない芯3本入り。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角で軽量な樹脂ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペンで、便利な芯削り付キャップ付
    全長(mm)150方式ノック式芯径(mm)2.0商品タイプ本体繰り返し・詰め替え2
  • 分岐ソケットDSLITE SK11

    分岐ソケットDSLITE

    SK11
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
    用途エアー配管を複数に分岐。仕様3連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ハイフレンド 3連結・分岐 SK11

    ハイフレンド 3連結・分岐

    SK11
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
    用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
滑車3連特集