カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- 日東工器(15)
「30sm-stl」の検索結果

ハイカプラ
SK11¥859~税込¥945~1個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5