カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(2)
絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(1)
ねじ径
- 6.5~7(1)
- 9.5~10(1)
ソケットorプラグ
- プラグ(1)
使用流体
- 空気(1)
材質
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(1)
1・1.5
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 日東工器(9)
- TRUSCO(1)
- BeHAUS(2)
- 鶴見製作所(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- SMC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- シャープ(3)
- ホンダ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ELPA(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
「65pn」の検索結果

ナットカプラ
SK11¥549税込¥6041個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
パージプラグ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ