カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • カプラー(2)
絞り込み
材質
  • スチール(2)
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(2)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(1)
ねじ径
  • 6.5~7(1)
  • 9.5~10(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
ソケット
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(17)
  • TRUSCO(13)
  • 三菱電機(5)
  • 積水樹脂(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • イスカル(3)
  • 西邦工業(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日動工業(1)
  • 巴バルブ(1)
  • ショーボンド(1)
  • 栃木屋(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BeHAUS(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65sn」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
sn65特集