カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • カプラー(2)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(1)
ねじ径
  • 8.5(1)
  • 12.5(1)
ソケットorプラグ
  • プラグ(1)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
1・1.5
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(7)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(2)
  • HKT(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • SMC(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • イスカル(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ナイキ(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • ホンダ(1)
  • 小倉屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85pn」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
関連キーワード
カプラーカテゴリ