カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(2)
絞り込み
使用流体
- 空気(1)
材質
- スチール(2)
取り付け形状

ホース取付用(1)
ねじ径
- 8.5(1)
- 12.5(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
1.5
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 日東工器(11)
- TRUSCO(2)
- プリンストン(3)
- 廣杉計器(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- BeHAUS(1)
- KSフィルター(1)
- ATEN(1)
- TEAC(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 世光ハイテック(1)
「85sn」の検索結果

ナットカプラ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
Rナットカプラ
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ