カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- SK11
- マキタ(2)
- 新ダイワ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- トライリンク(1)
「91px-45」の検索結果
特価

オレゴンチェンソー替
SK11(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。用途チェーンソー用の交換用替刃。材質鉄鋼材ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050加工ブルースチール加工
シャープチェーンソー替刃
SK11¥7,998税込¥8,7981セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X