カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • NB(日本ベアリング)(61)
  • SIGNET(シグネット)(53)
  • Pro-Auto(44)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(44)
  • THK(37)
  • 渡辺電機工業(37)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • エスコ(15)
  • AFAM(アファム)(15)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • brembo(9)
  • SATA(8)
  • イスカル(7)
  • エンジニア(7)
  • 重松製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DR8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8ソケットレンチセット SK113/8ソケットレンチセットSK11
4,698税込5,168
1セット(12点組)
当日出荷
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)