DSLソケットL 2FSK11当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)50.7×23接続口径Rc1/4質量(g)78ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気