カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- SK11
- SMC(473)
- 三菱ふそう(51)
- VISHAY(41)
- MAZDA(マツダ)(33)
- スバル(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- 旭産業(点検窓)(27)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 京セラ(13)
- ホンダ(13)
- XP POWER(13)
- CKD(12)
- 永興電機工業(12)
- イマオコーポレーション(8)
- ParkerTAIYO(8)
- ハンマーキャスター(8)
- ブランドをもっと見る
「SFR」の検索結果
特価

フレックスラチェットレンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ショートフレックスラチェット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ダブルジョイントラチェット
SK11¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありギア数72山(送り角度5度)
フレックスクイックラチェット
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスリバーシブルR
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスラチェットレンチ
SK11¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)